Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO D214 Motor Hvac 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521

FASCO D214 Motor Hvac 1/20 CP 3000 rpm 115/230v 3.3

În stoc
Articol: AC7LRZ Model: D214Crucea Ref: 38N521
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
€353.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă1.7
HP1/20
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
Montareștift
Model de montare2-7/8 x 2-7/8
RPM pe placa de identificare3000
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCWSE
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului6.5 "
Tipul axuluiPlat
Locația știftului4 / SE
Stud / Base Mtg. Model2-7/8 x 2-7/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)11.11
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.65
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiTaxăDesign motorProiectare incinte motorAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiPreț
Motor FASCO D200 Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€145.08
FASCO D201 Motor Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€147.63
Motor FASCO D608 Hvac 3.3 inch 1/50 CP 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€198.09
FASCO D209 Motor Hvac 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€193.25
Motor Hvac FASCO D208 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€197.08
Motor Hvac FASCO D215 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "MingeTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€389.45
Motor FASCO D220 Hvac 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTB 38N523 D2204.625 "MingeTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€376.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D214 Motor Hvac 1/20 CP 3000 rpm 115/230v 3.3
€353.03 /unitate