DAYTON Suflante în linie fără pachete de acționare, centrifuge


Filtru
Materialul carcasei: Oțel galvanizat , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Poziție de montare: Vertical orizontal , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi
StilModelDiagrama arborelui.Tip rulmentÎnălţimeDiametrul roțilorLăţimeDia admisie.Max. AdâncimeOutlet Dia.Preț (ex. TVA)
A
10C392
1"Bloc de pernă regenerabil26 "16 "26 "11-5/8 "26 "11-7/8 "€2,619.34
A
10C393
1"Bloc de pernă regenerabil28 "18 "28 "13-1/4 "28 "13-1/4 "€3,374.89
A
10C394
1"Bloc de pernă regenerabil39 "24 "39 "17-1/2 "34 "17-1/2 "€6,091.27
A
10C395
1-1/4 "Bloc de pernă regenerabil58 "42 1 / 2 "58 "30-1/3 "50 "30-3/8 "€11,843.71
RFQ
A
10C390
3 / 4 "Bloc de pernă sigilat21 "13 1 / 2 "21 "9-1/8 "21 "9-3/8 "€2,237.89
A
10C391
3 / 4 "Bloc de pernă regenerabil23 "14 "23 "10-1/2 "22 "10-5/8 "€2,572.51
A
10C389
3 / 4 "Bloc de pernă sigilat21 "13 1 / 2 "21 "9-1/8 "21 "9-3/8 "€2,241.61

Suflante în linie fără pachete de acționare, centrifuge

Suflantele inline Dayton se montează vertical sau orizontal în interiorul conductelor pentru a ventila, aspira, evacua și aerul de completare în aplicații industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat cu o roată de aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură maximă de admisie de 160 de grade F. Aceste suflante au colere pentru conexiuni simple la conducte, rulmenți etanșați / unsabil pentru suportul sarcinii la un arbore rotativ și acces. panouri de fiecare parte a suflantelor pentru acces rapid la componentele interne. Vin fără pachete de antrenare asamblate pentru personalizarea suflantelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante în linie, disponibile în diametre ale roților care variază de la 13-1/2 la 42-1/2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?