DAYTON 10C394 Suflantă în linie fără antrenare 24 3/4 inci | AA2BCR

DAYTON 10C394 Suflant în linie fără antrenare 24 3/4 in

În stoc
Articol: AA2BCR Model: 10C394

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,091.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă de conductă în linie
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Înălţime39 "
Material carcasăOțel galvanizat
Dia admisie.17-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)34-7 / 8
Lățime admisie (in.)34-7 / 8
Max. Adâncime34 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 4 In.
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.17-1/2 "
Înălțimea de ieșire34.875 "
Lățime de ieșire34.875 "
Diagrama arborelui.1"
TipPachet centrifugal, mai puțin antrenat
Diametrul roților24 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 160.2
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Tip rulmentÎnălţimeDiametrul roțilorLăţimeDia admisie.Max. AdâncimeOutlet Dia.Preț
DAYTON 10C389 Suflantă în linie fără tracțiune 13-1/2 inci | AA2BCL 10C3893 / 4 "Bloc de pernă sigilat21 "13 1 / 2 "21 "9-1/8 "21 "9-3/8 "€2,241.61
DAYTON 10C390 Suflantă în linie fără tracțiune 13-1/2 inci | AA2BCM 10C3903 / 4 "Bloc de pernă sigilat21 "13 1 / 2 "21 "9-1/8 "21 "9-3/8 "€2,237.90
DAYTON 10C391 Suflantă în linie fără tracțiune 14-3/4 inch | AA2BCN 10C3913 / 4 "Bloc de pernă regenerabil23 "14 "23 "10-1/2 "22 "10-5/8 "€2,572.51
DAYTON 10C392 Suflantă în linie fără tracțiune 17 in | AA2BCP 10C3921"Bloc de pernă regenerabil26 "16 "26 "11-5/8 "26 "11-7/8 "€2,619.35
DAYTON 10C393 Suflantă în linie fără tracțiune 19 in | AA2BCQ 10C3931"Bloc de pernă regenerabil28 "18 "28 "13-1/4 "28 "13-1/4 "€3,374.90
DAYTON 10C395 Suflantă în linie fără tracțiune 42 1/2 in | AA2BCT 10C3951-1/4 "Bloc de pernă regenerabil58 "42 1 / 2 "58 "30-1/3 "50 "30-3/8 "€9,788.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10C394 Suflant în linie fără antrenare 24 3/4 in
€6,091.27 /unitate