SSI Manometru digital, material carcasă ABS, soclu din oțel inoxidabil


Filtru
Culoare caz: Negru , Material carcasa: ABS termoplastic , Locația conexiunii: De jos , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L Oțel inoxidabil , Afișare: LCD cu 4 cifre , Unități de afișare: În PSI, BAR și MPA , Temp. Gamă: -10 grade C până la +60 grade C/+14 grade F până la +140 grade F , Cu sprijinul: Baterie de 9 volți , Rezoluție: Depinde de Range , Material priză: 304L din oțel inoxidabil
StilModelAcurateteDimensiunea cadranuluiGamăPreț (ex. TVA)
A
MG-50-A-9V-R
+/- 0.25%3"0-50€295.17
A
MG-100-A-9V-R
+/- 0.25%3"0-100€295.17
A
MG-500-A-9V-R
+/- 0.25%3"0-500€295.17
A
MG-5-A-9V-R
+/- 0.25%3"0-5€295.17
A
MG-1000-A-9V-R
+/- 0.25%3"0-1000€295.17
A
MG-15-A-9V-R
+/- 0.25%3"0-15€295.17
B
MG1-1000-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-1000€232.52
B
MGA-30-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-30€170.76
B
MG1-100-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-100€232.52
A
MG1-5-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-5€232.52
B
MG1-3000-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-3000€232.52
B
MG1-500-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-500€232.52
B
MGA-300-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-300€170.76
B
MG1-30-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-30€232.52
B
MGA-100-A-9V-R
+/- 1.0%2-1/2 "0-100€170.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?