Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SSI MG1-100-A-9V-R Manometru digital 100 Psi Mg1-9v | AC9UDE 3JYY7

SSI MG1-100-A-9V-R Manometru digital 100 Psi Mg1-9v

În stoc
Element: AC9UDE Model: MG1-100-A-9V-RCrucea Ref: 3JYY7
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
€273.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital
Acuratete+/- 1.0%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialABS termoplastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L Oțel inoxidabil
Dimensiunea cadranului2-1/2 "
AfişaLCD cu 4 cifre
Unități de afișareÎn PSI, BAR și MPA
Temp. De funcționare Gamă-10 grade C până la +60 grade C/+14 grade F până la +140 grade F
Cu sprijinulBaterie de 9 volți
Gamă0-100
RezoluţieDepinde de Range
Material soclu304L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9026208000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDimensiunea cadranuluiGamăPreț
SSI MG-5-A-9V-R Manometru digital 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+/- 0.25%3"0-5€323.09
SSI MG-15-A-9V-R Manometru digital 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+/- 0.25%3"0-15€323.09
SSI MG-50-A-9V-R Manometru digital 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+/- 0.25%3"0-50€323.09
SSI MG-100-A-9V-R Manometru digital 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 MG-100-A-9V-R+/- 0.25%3"0-100€323.09
Manometru digital SSI MG-500-A-9V-R MG-500-A-9V-R+/- 0.25%3"0-500€323.09
SSI MG-1000-A-9V-R Manometru digital 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+/- 0.25%3"0-1000€323.09
SSI MG1-5-A-9V-R Manometru digital 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+/- 1.0%2-1/2 "0-5€273.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI MG1-100-A-9V-R Manometru digital 100 Psi Mg1-9v
€273.04 /unitate