A Gradul de poluare: 1 , Delta Tmax: 0.5 grade. C/min. , Curent de funcționare a siguranței: 1A , Acțiunea curentului de funcționare a siguranței: Lovitură lentă , Culoare carcasă: Silver , Material carcasă: PA , Evaluare IP: IP00, IP54 , Afișaj LED: Singur colorat , Max. Secțiune transversală a conexiunii: 2.5 mm pătrați , Max. Tensiune de operare: 26.4V c.c. , Max. Temperatura de depozitare: 55 grade C , Max. Tensiunea de comutare la ieșirea de control: 26.4V c.c. , Max. Tensiunea de comutare la ieșirea de siguranță: 26.4V c.c. , Min. Secțiune transversală a conexiunii: 0.08 mm pătrați , Min. Temperatura de funcționare: 0 grade C , Min. Tensiune de operare: 21.6V c.c. , Min. Temperatura de depozitare: 0 grade C , Tip de montare: Sina de montare , Număr de ieșiri electronice de siguranță: 1 , Număr de intrări de siguranță redundante: 4 , Timp de funcționare: 3000 ms , Supratensiune: Categoria III , Terminale de conectare conectabile: Nu. , Umiditate relativă: 5% până la 85% , Mărimea: 96 51 mm x mm x 56 mm , Terminale cu arc: Da , Rezistenta la vibratii: 10 Hz la 55 Hz