ELOBAU 363096K30 Interfață, expansiune de intrare Fără/Nc

Articol: CL7MXZ Model: 363096K30
€389.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolinterfaţă
Presiunea aerului860 - 1060 hPa
Formular de contactNU/NC
Rezistență continuă la șocuri10 g/ 16 ms
Consum de curent100 mA
Gradul de poluare1
Delta Tmax0.5 grade. C/min.
Curentul de funcționare al siguranței1A
Acțiunea curentului de funcționare a siguranțeiLovitură lentă
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăPA
IP Rating-ulIP00, IP54
display LedSingur colorat
Max. Secțiune transversală de conectare2.5 mm pătrați
Max. Temperatura de funcționare.55 grade C
Max. Tensiune de operare26.4V c.c.
Max. Temp. stocare55 grade C
Max. Comutarea curentului pe canal0.02A
Max. Tensiunea de comutare la ieșirea de control26.4V c.c.
Max. Tensiunea de comutare la ieșirea de siguranță26.4V c.c.
Min. Secțiune transversală de conectare0.08 mm pătrați
Min. Temperatura de funcționare.0 grade C
Min. Tensiune de operare21.6V c.c.
Min. Temp. stocare0 grade C
Tip montareSina de montare
Numărul de ieșiri de control electronic4
Numărul de ieșiri electronice de siguranță1
Număr de intrări de siguranță redundante4
Timp de operare3000 ms
SupratensiuneCategoria III
Terminale de conectare conectabileNu.
consum de energie2.4W
Protecție ClasaClasa III
Umiditate relativă5% până la 85%
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Mărimea96 51 mm x mm x 56 mm
Terminale cu arcDa
Rezistența la vibrații10 Hz la 55 Hz

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactRezistență continuă la șocuriConsum de curentMax. Comutarea curentului pe canalNumărul de ieșiri de control electronicconsum de energieȘoc RezistențaPreț
ELOBAU 363V97 Interfață pentru extinderea intrării | CL7MYQ 363V97NU/NC10 g/ 16 ms100 mA0.02A42.4W30 g/ 11 ms€322.06
RFQ
ELOBAU 363098 Interfață, extindere intrare | CL7NAP 363098NU/NC10 g/ 16 ms20 mA0.01A40.48W30 g/ 11 ms€204.50
RFQ
ELOBAU 363G97 Interfață pentru extinderea intrării | CL7NBH 363G97NU/ NC NU/ NU10 g/ 16 ms100 mA0.02A12.4W30 g/ 11 ms€322.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 363096K30 Interfață, expansiune de intrare Fără/Nc
€389.69 /unitate