ELOBAU

Fondată în 1972, elobau este cunoscută pentru fabricarea de produse pentru mașini de automatizare, cum ar fi senzori și comutatoare de proximitate industriale, componente pentru vehicule, măsurarea nivelului, detectarea poziției și comenzile hidraulice. Această companie are sediul în Waukegan, Illinois, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

pompe

Transmisie de putere

Scule de mână

Hidraulică

Despre ELOBAU

Catalogul elobau include o linie cuprinzătoare de senzori de monitorizare, relee de siguranță, întrerupătoare, fitinguri pentru furtunuri hidraulice și accesoriile acestora. Al brandului Senzori de unghi de 70 de grade prezintă o carcasă durabilă PBT (tereftalat de polibutilenă), asigurând robustețe și rezistență la factorii de stres din mediu. Acești senzori de unghi au un grad de protecție IP67, ceea ce îi face foarte rezistenți la pătrunderea prafului și a apei. Acestea oferă o rezistență maximă la sarcină de 250 ohmi. elobau relee de siguranță eloFLEX permite până la 4 funcții de siguranță specifice pentru un singur dispozitiv sporind securitatea. Aceste unități releu sunt preconfigurate, eliminând astfel șansele de manipulare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN elobau încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Dayton, Eaton și Little Giant. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse elobau echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse elobau sunt de dimensiuni mari spre mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Senzori cu ultrasunete, M18 Design lung, ATEX

Sunt proiectate pentru a îndeplini standardele ATEX pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Acești senzori au un design lung, cu dimensiuni de M18 x 80 mm, permițând o rază extinsă. Ei vin cu casa...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg întrerupătoarele plutitoare miniaturale elobau pentru aplicația mea?

Luați în considerare factori precum tipul de fluid, dimensiunea rezervorului, punctele de comutare necesare, intervalul de temperatură și prezența substanțelor chimice agresive.

Cum depanez un senzor de proximitate elobau care funcționează defectuos?

Verificați dacă există conexiuni slăbite, cabluri deteriorate sau nealiniere cu obiectul țintă. Consultați manualul de utilizare al senzorului pentru pașii de depanare.

Câte moduri de funcționare sunt disponibile în senzorii ultrasonici M18 cu design lung?

  • Retro-reflectorizant
  • Fereastră
  • Histerezis
  • Operarea punctului de comutare

Produse exclusive pentru marcă