A Maneta de actionare: selectabil , Rulmenti: Bearing , Tip conector: AMP Superseal 1.5 , Consum curent: 10 mA , curent absorbit: 18 mA , Emc Utilaje agricole si forestiere: Puls 5b, max. tensiune 35V (absolută), stare funcțională C pentru Pulse 1 și 4 , Emc Utilaje de terasare si constructii (Norma): Impuls „descărcare”, max. tensiune 35V (absoluta) , Material carcasă: PBT , Evaluare IP: IP67 , Max. Sarcina axială pe arbore: 50N , Max. Rezistenta la sarcina: 250 Ohm , Max. Tensiune de operare: 30V c.c. , Max. Radial: N 100 , Max. Sarcina arborelui: N 100 , Max. Sarcina pe arbore, axială: N 50 , Max. Temperatura de depozitare: 85 grade C , Timpul mediu până la eșec: 133A , Min. Rezistenta la sarcina: 20000 Ohm , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Min. Tensiune de operare: 10V c.c. , Min. Temperatura de depozitare: -40 grade C , Nr. de ieșire: 1 , Pârghie de operare: Da , Tensiune de ieșire: 0.5 până la 4.5V , Protecție împotriva inversării polarității: Da , Consum de energie: 18 mA , Rezoluție: 0.1 grade , Protectie inversa polaritatii: Da , Rezistența la scurtcircuit la Gnd: Da , Rezistența la scurtcircuit la alimentare: Da , Rata de actualizare a semnalului: 2000 Hz , Coeficient de temperatură: tip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K , Cuplu pentru șuruburi de fixare: 2.5 Nm , Eroare tipică de liniaritate: -0.2 grade. la +0.2 grade. , Forma de unda: În sens contrar ceasului