ELOBAU 424A10A030B Senzor de unghi, 30 de grade în sens invers, cu pârghie de acționare, 1-5V

Articol: CL7NDD Model: 424A10A030B
€318.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Interval de măsurare a unghiului30 grade
RulmențiBearing
Curent tras18 mA
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire5V c.c.
Max. Sarcina arboreluiN 100
Max. Sarcina arborelui, axialăN 50
Timpul mediu până la eșec133A
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire1V c.c.
Nr. de ieșire1
producție1 până la 5V
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero3V c.c.
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm
Eroare tipică de liniaritate-0.2 grade. la +0.2 grade.

Variante de produs

ProdusModelTehnologiaInterval de măsurare a unghiuluiMax. Semnal de ieșireOprire mecanicăMin. Semnal de ieșireproducțiePoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroSecvență de semnalPreț
ELOBAU 424A11A030B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 30 grade CCW, 4 până la 20 mA | CL7MRN 424A11A030BHei30 grade20 mANu4 mA4 la 20 mA12 mA-€263.05
RFQ
ELOBAU 424A06A030B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 30 grade CCW, 5 V | CL7MWQ 424A06A030BSală30 de grade. la +120 de grade.4.5V c.c.Opțional0.5V c.c.12.5V c.c.În sens invers acelor de ceas (opțional în sensul acelor de ceasornic)€231.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A10A030B Senzor de unghi, 30 de grade în sens invers, cu pârghie de acționare, 1-5V
€318.29 /unitate