Articol | Senzor |
Maneta de actionare | selectabil |
Interval de măsurare a unghiului | 30 de grade. la +120 de grade. |
Rulmenți | Bearing |
Tipul Connector | AMP Superseal 1.5 |
Consum de curent | 10 mA |
Emc Utilaje Agricole Si Forestiere | Puls 5b, max. tensiune 35V (absolută), stare funcțională C pentru Pulse 1 și 4 |
Emc Utilaje de terasare si constructii (Norma) | Impuls „descărcare”, max. tensiune 35V (absoluta) |
Material carcasă | PBT |
IP Rating-ul | IP67 |
Max. Temperatura de funcționare. | 85 grade C |
Max. Tensiune de operare | 30V c.c. |
Max. Semnal de ieșire | 4.5V c.c. |
Max. Radial | N 100 |
Max. Sarcina arborelui, axială | N 50 |
Max. Temp. stocare | 85 grade C |
Timpul mediu până la eșec | 133A |
Oprire mecanică | Opțional |
Min. Rezistenta la sarcina | 20000 Ohm |
Min. Temperatura de funcționare. | -40 grade C |
Min. Tensiune de operare | 10V c.c. |
Min. Semnal de ieșire | 0.5V c.c. |
Min. Temp. stocare | -40 grade C |
producție | 1 |
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero | 2.5V c.c. |
Tensiune de ieșire | 0.5 până la 4.5V |
Protecție împotriva inversării polarității | Da |
Rezoluţie | 0.1 grade |
Secvență de semnal | În sens invers acelor de ceas (opțional în sensul acelor de ceasornic) |
Rata de actualizare a semnalului | 2000 Hz |
Tehnologia | Sală |
Coeficientul de temperatură | tip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K |
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare | 2.5 Nm |