ELOBAU 424A11A030B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 30 grade CCW, 4 până la 20 mA

Articol: CL7MRN Model: 424A11A030B
€318.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Interval de măsurare a unghiului30 grade
RulmențiBearing
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Sarcina axială pe arbore50N
Max. Rezistenta la sarcina250 Ohm
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire20 mA
Max. Sarcina arboreluiN 100
Max. Temp. stocare85 grade C
Oprire mecanicăNu
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire4 mA
Min. Temp. stocare-40 grade C
Nr. de ieșire1
Maneta de actionareDa
producție4 la 20 mA
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero12 mA
consum de energie18 mA
Rezoluţie0.1 grade
Protecția inversă a polaritățiiDa
Rezistența la scurtcircuit la GndDa
Rezistența la scurtcircuit la alimentareDa
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaHei
Coeficientul de temperaturătip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm
Eroare tipică de liniaritate-0.2 grade. la +0.2 grade.
Waveform În sens contrar ceasului

Variante de produs

ProdusModelTehnologiaInterval de măsurare a unghiuluiMax. Semnal de ieșireOprire mecanicăMin. Semnal de ieșireproducțiePoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroSecvență de semnalPreț
ELOBAU 424A06A030B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 30 grade CCW, 5 V | CL7MWQ 424A06A030BSală30 de grade. la +120 de grade.4.5V c.c.Opțional0.5V c.c.12.5V c.c.În sens invers acelor de ceas (opțional în sensul acelor de ceasornic)€231.55
RFQ
ELOBAU 424A10A030B Senzor de unghi, 30 de grade în sens invers, cu pârghie de acționare, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BSală30 grade5V c.c.-1V c.c.1 până la 5V3V c.c.În sens contrar ceasului€263.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A11A030B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 30 grade CCW, 4 până la 20 mA
€318.29 /unitate