Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 356-2523061 Bucșă hexagonală Fnh x Mnpt 2-1/2 in x 3 in | AE7VFQ 6ANZ7

MOON AMERICAN 356-2523061 Bucșă hexagonală Fnh x Mnpt 2-1/2 in x 3 in

În stoc
Articol: AE7VFQ Model: 356-2523061Crucea Ref: 6ANZ7
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
€75.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor bucșă hexagonală pentru furtun de incendiu
Tipul de conexiune de bazăFemeie x Bărbat
Material corpAlamă
Tip conexiuneNH Femei x MNPT
Mărimea2-1 / 2 "x 3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
MOON AMERICAN 356-1562521 Bucșă hexagonală Fnpt x Mnh 1-1/2 in x 2-1/2 in | AE7VFD 6ANY6 356-1562521FNPT x NH Mascul1-1/2" x 2-1/2"€53.63
MOON AMERICAN 356-1522061 Bucșă hexagonală Fnh x Mnpt 1-1/2 in x 2 in | AE7VFE 6ANY7 356-1522061NH Femei x MNPT1 1/2 x 2 "€40.18
MOON AMERICAN 356-1522521 Bucșă hexagonală Fnh x Mnh 1-1/2 in x 2-1/2 in | AE7VFF 6ANY8 356-1522521NH Feminin x NH Masculin1-1/2" x 2-1/2"€51.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 356-2523061 Bucșă hexagonală Fnh x Mnpt 2-1/2 in x 3 in
€75.69 /unitate