Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 356-1522061 Bucșă hexagonală Fnh x Mnpt 1-1/2 in x 2 in | AE7VFE 6ANY7

MOON AMERICAN 356-1522061 Bucșă hexagonală Fnh x Mnpt 1-1/2 in x 2 in

În stoc
Articol: AE7VFE Model: 356-1522061Crucea Ref: 6ANY7
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
€40.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor bucșă hexagonală pentru furtun de incendiu
Tipul de conexiune de bazăFemeie x Bărbat
Material corpAlamă
Tip conexiuneNH Femei x MNPT
Mărimea1 1/2 x 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
MOON AMERICAN 356-1562521 Bucșă hexagonală Fnpt x Mnh 1-1/2 in x 2-1/2 in | AE7VFD 6ANY6 356-1562521FNPT x NH Mascul1-1/2" x 2-1/2"€53.63
MOON AMERICAN 356-1522521 Bucșă hexagonală Fnh x Mnh 1-1/2 in x 2-1/2 in | AE7VFF 6ANY8 356-1522521NH Feminin x NH Masculin1-1/2" x 2-1/2"€51.03
MOON AMERICAN 356-2523061 Bucșă hexagonală Fnh x Mnpt 2-1/2 in x 3 in | AE7VFQ 6ANZ7 356-2523061NH Femei x MNPT2-1 / 2 "x 3"€75.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 356-1522061 Bucșă hexagonală Fnh x Mnpt 1-1/2 in x 2 in
€40.18 /unitate