Etanșanți Fireestop Caulks And Masties

Filtru

3M -

Etanșant Firestop, cartuș de 10 Oz

StilModelCuloriDimensiunea containeruluiTipul de containerIncendiuMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
A150+Albastru10.1 uncieCartușPână la 4 oreLatex acrilic10 Oz€24.95
B150+Albastru4.5 gal.GăleatăPână la 4 oreLatex acrilic4.5 gal€777.74
C150+Albastru20 uncieTubPână la 4 oreLatex acrilic20 oz€32.62
D1000-N / S-10.1OZGri-CartușPână la 3 oresilicon10 Oz€48.71
EFB136Gri-CartușNu a fost votatFara halogeni, incombustibil10 Oz€18.10
F1003-S / L-10.1OZGri-CartușPână la 3 ore-10 Oz€626.21
G3000WT-10.1OZGri-CartușPână la 4 oresilicon10 Oz€63.33
B150+Calcaros4.5 gal.GăleatăPână la 3 ore-4.5 gal€765.48
H150+Calcaros10.1 uncieCartușPână la 3 ore-10 Oz€25.55
C150+Calcaros20 uncieCartușPână la 3 ore-20 oz€32.67
IFD150 + RED (10.1OZ)Roșu-CartușPână la 4 oreLatex acrilic10 Oz€25.47
JCP-25WB + 10.1OZRosu maro-CartușPână la 4 oreIntumescent10 Oz€38.58
KIC-15WB + -10.1OZGalben-CartușPână la 3 oreIntumescent10 Oz€25.27
3M -

Etanșant Firestop, Găleată de 4.5 galoane

StilModelCuloriIncendiuMaterialPreț (ex. TVA)
A3000WT-4.5GALGriPână la 4 oresilicon€2,130.10
B1000-N / S-4.5GALGriPână la 3 ore-€1,848.94
C2000 + 5GALGriPână la 4 ore-€3,189.65
DFD150 + RED (4.5GAL)RoșuPână la 4 oreLatex acrilic€732.89
EIC-15WB + -4.5GALGalbenPână la 3 oreIntumescent€859.95
3M -

Etanșanti pentru bariere de incendiu

Etanșanții 3M pentru bariere de incendiu sunt proiectați pentru a opri focul rosturilor clădirilor și îmbinărilor perimetrale ale peretelui cortină, precum și prin etanșări de penetrare pentru controlul transmiterii focului, căldurii, fumului și gazelor nocive. Acești etanșanți au o construcție elastomerică care este supusă unui test de compresie/extensie până la +/- 50% din lățimea nominală a rostului, fără crăpare și o formulă pe bază de apă care se curăță ușor. Acestea trebuie aplicate cu pulverizatoare convenționale fără aer, care se usucă rapid pentru a forma un strat dur, elastomer. Acești etanșanți asigură o protecție împotriva incendiilor de până la 4 ore în îmbinările de construcție conform standardelor ASTM E 1966 (UL 2079) și până la 3 ore de protecție împotriva incendiilor în sistemele de bariere de incendiu perimetrale.

StilModelCuloriTipul de containerIncendiuMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
AFD-200-GGriGăleatăPână la 4 ore.elastomerica5 gal.€715.72
BFD-200-RRoșuGăleatăPână la 4 ore.elastomerica5 gal.€795.89
CFD150 + RED (20OZ)RoșuTubPână la 4 oreLatex acrilic20 fl oz€30.44
DFIP 1-PASRosu maroCartuș2 hrSpumă13 oz€1,188.46
EMPP + 7 "X7" *Rosu marotamponPână la 4 oreTixotrop7 "L x 7" W€25.64
FMP + 1.4X11Rosu maroLipiPână la 4 oreIntumescent1 1/2" dia x 11" L€59.35
GMPP + 4 "X8" *Rosu marotamponPână la 4 oreIntumescent8 "L x 4" W€17.23
HCP-25WB + 5GALRosu maroGăleatăPână la 4 oreIntumescent5 gal€1,123.34
ICP-25WB + 27OZRosu maroCartușPână la 4 oreIntumescent27 oz€95.48
JMPP + 9.5 "X9.5" *Rosu marotamponPână la 4 oreTixotrop9 1/2 "L x 9 1/2" W€23.27
KCP-25WB + 20OZRosu maroTubPână la 4 oreIntumescent20 oz€53.63
LCP-25WB + 2GALRosu maroGăleatăPână la 4 oreIntumescent2 gal€990.88
MIC-15WB + -20OZGalbenCartușPână la 3 oreIntumescent20 oz€39.67
3M -

Sigilant antifoc, cartuș de 10.3 oz, rezistență la foc de până la 4 ore, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2000+10.3OZCF2DXR€1,281.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?