3M Etanșanti pentru bariere de incendiu


Filtru
Metoda de aplicare: Pulverizator Airless
StilModelCuloriTipul de containerIncendiuMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
A
FD-200-G
GriGăleatăPână la 4 ore.elastomerica5 gal.€760.09
B
FD-200-R
RoșuGăleatăPână la 4 ore.elastomerica5 gal.€828.37
C
FD150 + RED (20OZ)
RoșuTubPână la 4 oreLatex acrilic20 fl oz€28.71
D
CP-25WB + 27OZ
Rosu maroCartușPână la 4 oreIntumescent27 oz€93.02
E
CP-25WB + 20OZ
Rosu maroTubPână la 4 oreIntumescent20 oz€49.88
F
MPP + 9.5 "X9.5" *
Rosu marotamponPână la 4 oreTixotrop9 1/2 "L x 9 1/2" W€24.11
G
MPP + 4 "X8" *
Rosu marotamponPână la 4 oreIntumescent8 "L x 4" W€17.68
H
MP + 1.4X11
Rosu maroLipiPână la 4 oreIntumescent1 1/2" dia x 11" L€62.27
I
CP-25WB + 2GAL
Rosu maroGăleatăPână la 4 oreIntumescent2 gal€921.51
J
MPP + 7 "X7" *
Rosu marotamponPână la 4 oreTixotrop7 "L x 7" W€12.45
K
CP-25WB + 5GAL
Rosu maroGăleatăPână la 4 oreIntumescent5 gal€1,180.12
L
FIP 1-PAS
Rosu maroCartuș2 hrSpumă13 oz€1,027.36
M
IC-15WB + -20OZ
GalbenCartușPână la 3 oreIntumescent20 oz€36.89

Etanșanti pentru bariere de incendiu

Etanșanții 3M pentru bariere de incendiu sunt proiectați pentru a opri focul rosturilor clădirilor și îmbinărilor perimetrale ale peretelui cortină, precum și prin etanșări de penetrare pentru controlul transmiterii focului, căldurii, fumului și gazelor nocive. Acești etanșanți au o construcție elastomerică care este supusă unui test de compresie/extensie până la +/- 50% din lățimea nominală a rostului, fără crăpare și o formulă pe bază de apă care se curăță ușor. Acestea trebuie aplicate cu pulverizatoare convenționale fără aer, care se usucă rapid pentru a forma un strat dur, elastomer. Acești etanșanți asigură o protecție împotriva incendiilor de până la 4 ore în îmbinările de construcție conform standardelor ASTM E 1966 (UL 2079) și până la 3 ore de protecție împotriva incendiilor în sistemele de bariere de incendiu perimetrale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?