MADISON Comutator de nivel de lichid multi-nivel selectabil


Filtru
Dimensiunea conductei: 2" , Formular de contact: SPST , Max. Voltaj: 240 , Montare: Vertical , Lungime totală: Reglabil, până la 36 " , Lungimea tijei: Reglabil , Funcția de comutare: selectabil , Evaluare VA: 60
StilModelLăţimeMaterial corpLegăturile electriceFloat Dia.Materialul plutitorPresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
ML8888
-Polipropilenă23 cal. PTFE1.5 "Polipropilenă100 psi221 grade F max.Polipropilenă€598.61
B
ML4444
18 "Polipropilenă22 cal. PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grade F max.Alamă€510.98
C
ML5555
43.19 "316 oțel inoxidabil22 cal. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grade F max.316 SS€908.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?