Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON ML5555 Comutator de nivel cu mai multe niveluri 2 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil | AD2XCJ 3VU47

MADISON ML5555 Comutator cu niveluri multiple 2 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AD2XCJ Model: ML5555Crucea Ref: 3VU47
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
€873.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid pe mai multe niveluri
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei2"
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 cal. PTFE
Float Dia.2.125 "
Lungimea plutitorului2.00 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.55
Max. Actual0.50A
Presiune maximă200 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă392 grade F max.
Lungime totalăReglabil, până la 36 "
Lungimea tijeiReglabil
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului2 "NPT
Evaluare VA60
Lăţime43.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpLegăturile electriceFloat Dia.Materialul plutitorPresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial tulpinăPreț
MADISON ML4444 Comutator cu mai multe niveluri 2 inch Npt selectabil Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "Polipropilenă22 cal. PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grade F max.Alamă€556.33
MADISON ML8888 Comutator de nivel cu mai multe niveluri 2 inch Npt Selectabil Pp | AD2XCL 3VU49 ML8888-Polipropilenă23 cal. PTFE1.5 "Polipropilenă100 psi221 grade F max.Polipropilenă€625.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON ML5555 Comutator cu niveluri multiple 2 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil
€873.51 /unitate