LYNDEX-NIKKEN Mandrin de găurit fără cheie


Mandrinele de găurit fără cheie Lyndex-Nikken sunt accesorii de scule eficiente și convenabile care elimină necesitatea unei chei sau a unei chei pentru a strânge sau slăbi burghiele, oferind schimbări rapide și fără probleme. Aceste mandrine sunt ideale pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor, fabricarea de mașini-unelte și ut...proiecte de ilitate.Citeste mai mult

Filtru
Tip rulment: Bearing , Material: Oţel
StilModelCapacitate max.Număr cheieTip montarePreț (ex. TVA)
A
NMTB40-NPU13-86
0.5 "NPU13NMTB40€1,328.01
B
CAT40-NPU13-105U
0.5 "NPU13CAT40€1,424.91
C
D1.1 / 4-NPU13-6.35
0.5 "NPU13Șanț drept€2,215.64
D
BT50-NPU13-90
0.5 "NPU13BT50€2,071.28
B
CAT40-NPU13-130U
0.5 "NPU13CAT40€1,459.61
E
HSK100A-NPU13C-145
0.5 "NPU13HSK100A€1,711.22
E
HSK63A-NPU13C-135
0.5 "NPU13HSK63A€1,423.15
D
BT40-NPU13-80
0.5 "NPU13BT40€1,211.26
B
CAT50-NPU13-90U
0.5 "NPU13CAT50€1,675.20
D
BT30-NPU13-95
0.5 "NPU13BT30€1,327.80
B
CAT50-NPU8-80U
0.312 "NPU8CAT50€1,718.49
D
BT30-NPU8-70
0.312 "NPU8BT30€1,145.28
B
CAT40-NPU8-80U
0.312 "NPU8CAT40€1,224.16
A
NMTB40-NPU8-76
0.312 "NPU8NMTB40€1,552.74
B
CAT40-NPU8-110U
0.312 "NPU8CAT40€1,434.98
D
BT40-NPU8-70
0.312 "NPU8BT40€1,122.07
E
HSK40A-NPU8-114
0.312 "NPU8HSK40A€1,990.71

DESCRIERE

  • Aceste mandrine de găurit fără cheie sunt fabricate din oțel cu viteză tare pentru viteză și rezistență ridicate de tăiere.
  • Ele mențin stabilitatea în timp ce se rotesc la viteze de până la 12000 rpm.
  • Aceste mandrine fără cheie pot găuri găuri cu un diametru de 3/32 inchi.
  • Au un cap mic care ține strâns burghiul pentru a preveni alunecarea sau mișcarea acestuia în timpul găuririi, asigurând o găurire precisă și sigură.
  • Aceste mandrine de găurit fără cheie permit schimbarea rapidă și ușoară a burghiilor fără cheie sau unelte.

Întrebări Frecvente

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o mandrina de burghiu pentru aplicația mea?

  • Tip Chuck
  • Dimensiunea și capacitatea mandrinei
  • Material
  • Tip de montare

Cum schimb un burghiu dintr-o mandrina de burghiu fara cheie?

  • Țineți burghiul cu o mână și prindeți ferm manșonul sau gulerul mandrina cu cealaltă mână.
  • Rotiți manșonul sau gulerul mandrinei în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi fălcile mandrinei.
  • Introduceți noul burghiu în fălcile mandrinei și asigurați-vă că este centrat. Țineți manșonul sau gulerul mandrinei și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge în siguranță fălcile mandrinei în jurul burghiului.
  • Rotiți mandrina o ultimă răsucire cu mâna pentru a vă asigura că este bine fixată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?