Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYNDEX-NIKKEN D1.1/4-NPU13-6.35 Mandrină de găurit drept 1.92 inchi diametru | AH8FDC 38PJ62

LYNDEX-NIKKEN D1.1/4-NPU13-6.35 Mandrină de găurit drept 1.92 inchi diametru

În stoc
Articol: AH8FDC Model: D1.1/4-NPU13-6.35Crucea Ref: 38PJ62

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€2,460.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.5 "
Capacitate min.0.094 "
Tipul ChuckFără cheie
Număr cheieNPU13
MaterialOţel
Tip montareȘanț drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Număr cheieTip montarePreț
LYNDEX-NIKKEN BT30-NPU13-95 Mandrină de găurit fără cheie BT30 Lungime de 4.02 inci | AH8EYH 38NY10 BT30-NPU13-950.5 "NPU13BT30€1,091.78
LYNDEX-NIKKEN BT30-NPU8-70 Mandrină de găurit fără cheie BT30 Lungime de 3.01 inci | AH8EYJ 38NY11 BT30-NPU8-700.312 "NPU8BT30€1,194.10
LYNDEX-NIKKEN BT40-NPU13-80 Mandrină de găurit fără cheie BT40 Lungime de 3.39 inci | AH8EYQ 38NY57 BT40-NPU13-800.5 "NPU13BT40€1,078.03
LYNDEX-NIKKEN BT40-NPU8-70 Mandrină fără cheie BT40 1.36 inci diametru | AH8EYR 38NY58 BT40-NPU8-700.312 "NPU8BT40€1,102.32
LYNDEX-NIKKEN BT50-NPU13-90 Mandrină fără cheie BT50 1.81 inci diametru | AH8EYW 38NZ58 BT50-NPU13-900.5 "NPU13BT50€2,300.10
LYNDEX-NIKKEN CAT40-NPU13-105U Mandrină de găurit fără cheie CAT40 1.81 inchi diametru | AH8FCA 38PE79 CAT40-NPU13-105U0.5 "NPU13CAT40€1,471.80
LYNDEX-NIKKEN CAT40-NPU13-130U Mandrină de găurit fără cheie CAT40 5.40 inci lungime | AH8FCB 38PE80 CAT40-NPU13-130U0.5 "NPU13CAT40€1,445.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN D1.1/4-NPU13-6.35 Mandrină de găurit drept 1.92 inchi diametru
€2,460.40 /unitate