Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 1/40 CP, 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 1/40 CP, 115 V

În stoc
Element: AB2VRD Model: 502303Crucea Ref: 1P521
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
€398.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă submersibilă compactă
amperi1.7
Tip rulmentManșon
Lungime cablu6 ft.
Dimensiunea descărcării1/4 MNPT
Taxăintermitent
GPH la 1 picioare300
GPH la 3 picioare255
GPH la 5 picioare205
GPH la 9 picioare70
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap5.0
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap1.2
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap120
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap4.2
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap3.4
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap1.9
Înălţime4.5 "
Material carcasăAluminiu
HP1/40
Hz60
Material rotorNailon
Tip rotorSemi deschis
Admisie3/8 "(F) NPT
Dimensiunea intrării3/8 FNPT
Tipul de intrare3/8 "(F) NPT
Lungime5.5 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap120 @ 2 ft.
Max. Cap11.8 ft.
Max. Temperatura lichiduluiApă
Max. Gravitație specifică1.1
Min. GPM @ Cap1.2 @ 10 ft.
RPM motor3400
Tipul motoruluiPolul umbrit
Outlet1/4 (M) NPT
Fază1
Rotirea portuluiCW
PSI5.1
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareBuze
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o11.8 ft.
TipRezistent chimic
Voltaj115V
Material voluteiNailon
Watts100W
Materiale umedeNylon, Viton, Nitril, SSTL
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413702090
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 1/40 CP, 115 V
€398.99 /unitate