Utilizeaza
Pompele rezistente la substanțe chimice pot fi utilizate în fabrici chimice și petrochimice, fabrici farmaceutice, industria alimentară și a băuturilor, rafinării, centrale de gaz și energie, instalații de tratare a apei, ferme de rezervoare, sisteme de încălzire și refrigerare etc. Pot transfera o serie de materiale, inclusiv acid clorhidric, acid sulfuric, benzen, acid azotic, acid fluorhidric, clor, brom, hidrocarburi, substanțe chimice agresive și explozive, soluții halogenate, substanțe chimice de înaltă puritate, apă sărată, apă uzată, lichide nocive, substanțe caustice, fluide de transfer termic, etilen glicol, propilenglicol și solvenți de recuperare.
Întrebări Frecvente
De ce ar trebui să cumpărăm pompe rezistente la substanțe chimice?
- Scurgerile în timpul producției pot avea consecințe grave asupra sănătății lucrătorilor din fabrică și mediului înconjurător.
- Produsele chimice sunt costisitoare, ceea ce duce la probleme de calitate și pierderi de venituri dacă produsul final este contaminat în timpul producției.
- Echipamentele pentru aplicații solicitante în procese chimice pot fi extrem de costisitoare și au o durată de viață limitată.
Motivele menționate mai sus sunt de ce ar trebui folosite pompe rezistente la substanțe chimice pentru a transfera substanțe nocive. Aceste pompe trebuie să fie capabile să manipuleze substanțele în mod eficient pentru a evita oprirea producției sau defectarea pompei.
De ce puncte trebuie să aveți în vedere atunci când mențineți întreținerea pompelor rezistente la substanțe chimice?
În circumstanțe normale și proceduri de manipulare adecvate, aceste pompe nu necesită multă întreținere. Sunt 100% fără ulei, ceea ce înseamnă că nu trebuie să ungeți piesele pe toată durata vieții. Aceste pompe vin cu un cilindru și un piston fără lubrifiere. Chiar și rulmenții pompelor sunt etanșați și lubrifiați în permanență pentru a se asigura că utilizatorii nu trebuie să-și facă problemele de a le unge.
Scurgerile și contaminarea sunt două motive pentru care pompele ar putea funcționa defectuos. Acest lucru se întâmplă de obicei din cauza presiunii slabe. Pompele trebuie să fie bine curate pentru a funcționa cu eficiență maximă. Dacă problema de presiune încă mai există, poate fi necesar să apelați un tehnician de service.
Ce puncte de siguranță trebuie să aveți în vedere atunci când utilizați pompe rezistente la substanțe chimice?
- Utilizați întotdeauna pompa într-o zonă uscată și bine ventilată. De asemenea, ar trebui să verificați dacă ventilatorul de răcire al pompei funcționează corect. Acesta va răci mașina ori de câte ori este nevoie. Ar trebui să fie la cel puțin 1 inch distanță de un perete sau orice fel de obstacol.
- Păstrați cablul de alimentare în siguranță atunci când pompa nu este utilizată. Cel mai bine este să înfășurați cablul în jurul pompei în loc să o lăsați așa cum este.
- Nu uitați să inspectați ștecherul, cablul sau furtunul pentru semne de deteriorare înainte de a utiliza pompa. Este periculos să folosiți o pompă deteriorată, deoarece veți avea de-a face cu substanțe chimice.
- Nu aplicați ulei pe nicio parte a pompei, deoarece s-ar putea să poluați orificiul de livrare a aerului care duce la echipamentul de tratare a aerului. Acest lucru va deteriora doar pompa, în loc să o facă să funcționeze fără probleme.
De ce puncte trebuie să aveți în vedere înainte de a cumpăra o pompă rezistentă la substanțe chimice?
- Înainte de a selecta o pompă chimică, trebuie să aveți o înțelegere solidă a cerințelor aplicației și a proprietăților mediului chimic, precum și a specificațiilor de performanță și dimensiune pentru a îndeplini sarcina.
- Materialul de bază al unei pompe chimice este important de luat în considerare, deoarece afectează tipul de mediu care poate fi manipulat eficient. Fluidele din sistem pot fi abrazive, acide, caustice, lipicioase, foarte fierbinți, foarte reci sau periculoase în alt mod. Materialele de bază, cum ar fi fonta, plasticul și oțelul inoxidabil, prezintă avantaje diferite pentru manipularea diferitelor tipuri de materiale.
- Materialele plastice și termoplasticele pot fi cele mai puțin costisitoare materiale de bază și oferă o rezistență excelentă la coroziune de la acizi și diverse substanțe chimice.
- Aliajele din oțel inoxidabil oferă protecție împotriva coroziunii chimice și ruginii și au cote de presiune mai mari decât majoritatea materialelor plastice.
- Fonta oferă o rezistență excelentă și rezistență la abraziune, pe lângă valorile de presiune ridicată.
- Specificațiile de performanță principale care trebuie luate în considerare includ debitul, înălțimea, presiunea, cai putere și temperatura de funcționare.