DAYTON 4JMX1 Pump 3/4 Hp 208-230/460v 3.8-3.4/1.7 Amp | AD8ERA

DAYTON 4JMX1 Pump 3/4 Hp 208-230/460v 3.8-3.4/1.7 Amp

În stoc
Element: AD8ERA Model: 4JMX1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,305.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
Respectarea agențieicus
amperi3.8-3.4 / 1.7
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head30 @ 41 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head48 @ 15 până la 20 @ 48 Ft.
Dop de scurgereNu
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap48
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap29
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap58
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap3
Înălţime7.875 "
Material carcasă304 oțel inoxidabil
HP3/4
Hz60
Material rotor304 SS
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1 / 4 "NPT
Presiunea de admisie123 PSI
Tipul de intrare1-1 / 4 "NPT
Lungime13 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. GPM @ Cap58 @ 5 ft.
Max. Cap62 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap3 @ 60 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motorului3-Faza
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet3/4 NPT
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipRezistent chimic
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeCarbon, ceramică, oțel inoxidabil 304, viton
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.8375
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)51.44
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2YER2 1/3 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2 AN2177.5/3.818 @ 30 ft.1510-72€1,224.71
Pompa centrifuga DAYTON 2YER3 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2 AN3218.4/4.820 @ 35 ft.1914-119€1,225.69
Pompa centrifuga DAYTON 2YER4 1/2hp trifazata 3-208/230v | AC460BFE 2 AN4211.8-1.7 / 0.920 @ 35 ft.1914-119€1,231.47
Pompa centrifuga DAYTON 2YER5 3/4 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFF 2 AN53111.3/5.623 @ 41 ft.2924-1810€1,219.18
Pompa centrifuga DAYTON 2YER6 3/4hp trifazata 3-208/230v | AC460BFG 2 AN6312.7-2.5 / 1.223 @ 41 ft.2924-1810€1,375.75
Pompa centrifuga DAYTON 2YER7 1 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2 AN75014.4/7.233 @ 50 ft.4844-3828€1,410.35
Pompa centrifuga DAYTON 2YER8 1 Hp trifazata 3-208/230v | AC460BFJ 2 AN8503.7-3.2 / 1.633 @ 50 ft.4844-3828€1,471.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JMX1 Pump 3/4 Hp 208-230/460v 3.8-3.4/1.7 Amp
€1,305.40 /unitate