RULAND MANUFACTURING Gulere pentru arbori din seria MCL


Filtru
Tipul dimensiunii: metric , Număr de bucați: 1 , Tip: Clemă dintr-o bucată
StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Dimensiune șurub capacMaterial șurubDimensiunea șurubuluiLăţimeRezista la temperatura.Clearance Dia.Preț (ex. TVA)
A
MCL-3-F
16 mm3mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F20.8mm€12.71
B
MCL-4-ST
16 mm4mm-Oţel inoxidabilM3 X 89mm-20.8mm€62.29
C
MCL-3-SS
16 mm3mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F20.8mm€18.33
D
MCL-4-A
16 mm4mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F20.8mm€14.26
C
MCL-4-SS
16 mm4mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F20.8mm€26.03
B
MCL-5-ST
16 mm5mm-Oţel inoxidabilM3 X 89mm-20.8mm€66.02
D
MCL-6-A
16 mm6mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F20.8mm€12.97
E
MCL-5-P
16 mm5mm-Oţel inoxidabilM3 X 89mm-20.8mm€20.28
E
MCL-4-P
16 mm4mm-Oţel inoxidabilM3 X 89mm-20.8mm€20.28
C
MCL-6-SS
16 mm6mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F20.8mm€25.36
A
MCL-4-F
16 mm4mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F20.8mm€11.86
B
MCL-6-ST
16 mm6mm-Oţel inoxidabilM3 X 89mm-20.8mm€74.59
E
MCL-6-P
16 mm6mm-Oţel inoxidabilM3 X 89mm-20.8mm€19.69
A
MCL-6-F
16 mm6mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F20.8mm€11.40
C
MCL-5-SS
16 mm5mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F20.8mm€23.46
A
MCL-5-F
16 mm5mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F20.8mm€11.40
D
MCL-5-A
16 mm5mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F20.8mm€13.07
D
MCL-3-A
16 mm3mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F20.8mm€14.13
B
MCL-8-ST
18mm8mm-Oţel inoxidabilM3 X 89mm-22.4mm€87.78
D
MCL-8-A
18mm8mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F22.4mm€13.50
C
MCL-8-SS
18mm8mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F22.4mm€27.27
E
MCL-8-P
18mm8mm-Oţel inoxidabilM3 X 89mm-22.4mm€20.96
C
MCL-7-SS
18mm7mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F22.4mm€30.02
A
MCL-7-F
18mm7mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F22.4mm€11.94
D
MCL-7-A
18mm7mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F22.4mm€14.09
A
MCL-8-F
18mm8mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F22.4mm€11.96
D
MCL-9-A
24mm9mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F26.3mm€16.23
E
MCL-10-P
24mm10mm-Oţel inoxidabilM3 X 109mm-26.3mm€23.03
A
MCL-10-F
24mm10mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F26.3mm€13.24
A
MCL-9-F
24mm9mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F26.3mm€13.10
D
MCL-10-A
24mm10mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F26.3mm€16.21
C
MCL-9-SS
24mm9mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F26.3mm€32.67
B
MCL-10-ST
24mm10mm-Oţel inoxidabilM3 X 109mm-26.3mm€92.00
C
MCL-10-SS
24mm10mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F26.3mm€33.30
A
MCL-12-F
28mm12mmM4Aliaj de oțelM411mm350 grade F32.0mm€14.50
B
MCL-12-ST
28mm12mm-Oţel inoxidabilM4 X 1211mm-32mm€114.19
A
MCL-11-F
28mm11mmM4Aliaj de oțelM411mm350 grade F32.0mm€13.86
D
MCL-11-A
28mm11mmM4Aliaj de oțelM411mm225 grade F32.0mm€16.56
C
MCL-11-SS
28mm11mmM4Oţel inoxidabilM411mm350 grade F32.0mm€23.87
C
MCL-12-SS
28mm12mmM4Oţel inoxidabilM411mm350 grade F32.0mm€34.99
D
MCL-12-A
28mm12mmM4Aliaj de oțelM411mm225 grade F32.0mm€17.82
E
MCL-12-P
28mm12mm-Oţel inoxidabilM4 X 1211mm-32mm€25.62
D
MCL-13-A
30mm13mmM4Aliaj de oțelM411mm225 grade F33.7mm€18.31
C
MCL-13-SS
30mm13mmM4Oţel inoxidabilM411mm350 grade F33.7mm€40.23
C
MCL-14-SS
30mm14mmM4Oţel inoxidabilM411mm350 grade F33.7mm€40.39
A
MCL-14-F
30mm14mmM4Aliaj de oțelM411mm350 grade F33.7mm€16.77
D
MCL-14-A
30mm14mmM4Aliaj de oțelM411mm225 grade F33.7mm€20.84
A
MCL-13-F
30mm13mmM4Aliaj de oțelM411mm350 grade F33.7mm€16.41
E
MCL-14-P
30mm14mm-Oţel inoxidabilM4 X 1411mm-33.7mm€25.25
E
MCL-16-P
34mm16mm-Oţel inoxidabilM5 X 1613mm-39.3mm€30.60
A
MCL-16-F
34mm16mmM5Aliaj de oțelM513mm350 grade F39.3mm€16.77
B
MCL-16-ST
34mm16mm-Oţel inoxidabilM5 X 1613mm-39.3mm€124.24
B
MCL-15-ST
34mm15mm-Oţel inoxidabilM5 X 1613mm-39.3mm€124.24
A
MCL-15-F
34mm15mmM5Aliaj de oțelM513mm350 grade F39.3mm€18.09
C
MCL-15-SS
34mm15mmM5Oţel inoxidabilM513mm350 grade F39.3mm€46.10
D
MCL-16-A
34mm16mmM5Aliaj de oțelM513mm225 grade F39.3mm€20.26
D
MCL-15-A
34mm15mmM5Aliaj de oțelM513mm225 grade F39.3mm€21.28
C
MCL-16-SS
34mm16mmM5Oţel inoxidabilM513mm350 grade F39.3mm€47.01
E
MCL-15-P
34mm15mm-Oţel inoxidabilM5 X 1613mm-39.3mm€30.60
A
MCL-18-F
36mm18mmM5Aliaj de oțelM513mm350 grade F41.1mm€18.10
D
MCL-18-A
36mm18mmM5Aliaj de oțelM513mm225 grade F41.1mm€23.66

Gulere pentru arbori din seria MCL

Gulerele de arbore din seria MCL de la Rudland Manufacturing sunt potrivite pentru a menține componentele motorului, ansamblurile de angrenaje, rulmenții, pinioanele și alte părți în poziție, facilitând mișcarea și alinierea corespunzătoare. Acestea au un design dintr-o singură bucată care permite instalarea prin glisarea gulerului pe arbore de la capăt, fără a demonta întreaga unitate. Aceste coliere încorporează, de asemenea, un mecanism de prindere (set de șuruburi) care fixează colierul strâns pe arbore, oferind o ajustabilitate nedefinită. Acestea oferă o construcție din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la coroziune și au capacitatea de a rezista la temperaturi de până la 225 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?