Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MCL-12-P Colier pentru ax 1buc 12mm Plastic | AF9XBZ 30VK79

RULAND MANUFACTURING MCL-12-P Clemă de guler pentru arbore 1buc 12mm Plastic

În stoc
Articol: AF9XBZ Model: MCL-12-PCrucea Ref: 30VK79
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
€25.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.12mm
Clearance Dia.32mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniimetric
MaterialPlastic acetal
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 185 grade F
În afara Dia.28mm
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubuluiM4 X 12
Lăţime11mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Dimensiune șurub capacMaterial șurubDimensiunea șurubuluiLăţimeRezista la temperatura.Clearance Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING MCL-10-A Colier de arbore Colier dintr-o bucată Id 10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-A24mm10mmM3Aliaj de oțelM39mm225 grade F26.3mm€16.21
RULAND MANUFACTURING MCL-10-F Colier de arbore Colier dintr-o bucată Id 10 Mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24mm10mmM3Aliaj de oțelM39mm350 grade F26.3mm€13.25
RULAND MANUFACTURING MCL-10-SS Colier de arbore Colier dintr-o bucată Id 10 Mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Oţel inoxidabilM39mm350 grade F26.3mm€33.30
RULAND MANUFACTURING MCL-11-A Colier de arbore Colier dintr-o bucată Id 11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-A28mm11mmM4Aliaj de oțelM411mm225 grade F32.0mm€16.56
RULAND MANUFACTURING MCL-11-F Colier de arbore Colier dintr-o bucată Id 11 Mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28mm11mmM4Aliaj de oțelM411mm350 grade F32.0mm€13.87
RULAND MANUFACTURING MCL-11-SS Colier de arbore Colier dintr-o bucată Id 11 Mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Oţel inoxidabilM411mm350 grade F32.0mm€23.87
RULAND MANUFACTURING MCL-12-A Colier de arbore Colier dintr-o bucată Id 12 Mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-A28mm12mmM4Aliaj de oțelM411mm225 grade F32.0mm€17.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-12-P Clemă de guler pentru arbore 1buc 12mm Plastic
€25.62 /unitate