ANVIL 0306058405 Cuplaj reductor concentric cu flanșă, țeavă 3 x 2 inci

În stoc
Element: AD8LNQ Model: 0306058405Ref încrucișat: 4KWF8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,057.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor concentric
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.38
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS7307110030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300151503 FIG 367 Reductor concentric, racord cu flanșă, negru | AD8LKH 4KVX7 0300151503FNPT3 "x 2"€170.04
ANVIL 0306057506 Cuplaj concentric reductor, cu flanșă, țeavă 2 X 1-1/2 inch | AD8LNL 4KWF4 0306057506Cu flanșă2 "x 1-1 / 2"€1,727.11
ANVIL 0306058009 Cuplaj reductor concentric cu racord cu flanșă, negru | AD8LNN 4KWF6 0306058009Cu flanșă2-1/2" x 1-1/2"€1,678.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0306058405 Cuplaj reductor concentric cu flanșă, țeavă 3 x 2 inci
€1,057.10 /unitate