SCHNEIDER ELECTRIC Stație de control Montare pe perete 40mm


Filtru
Acțiune: Menținut , Evaluare contact: 1.2 A la 600 VCA, 0.55 A la 125 V CC, 0.27 A la 250 V CC, 0.1 A la 600 V CC, 6 A la 120 V CA, 3 A la 240 V CA , Adâncime: 3.6 " , Material carcasă: Policarbonat , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Material cap: Plastic , Înălțime: 2.67 " , Evaluare IP: 65 , Montare: Perete , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Culoare operator: Roșu , Mărimea: 22mm , Tip de operator: Buton cu cap de ciuperci de 40 mm , latime: 2.67 "
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
XALK178H7
1NC€312.70
B
XALK178EH7
1NO / 1NC€314.91
C
XALK178FH7
2NC€300.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?