Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Stație de control Montare pe perete 40mm Ip65 2nc | AG3FDN 33HP29

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Stație de control Montare pe perete 40mm Ip65 2nc

În stoc
Articol: AG3FDN Model: XALK178FH7Crucea Ref: 33HP29
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
€292.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control buton
AcțiuneMenținut
Formular de contact2NC
Evaluare contact1.2 A la 600 VCA, 0.55 A la 125 V CC, 0.27 A la 250 V CC, 0.1 A la 600 V CC, 6 A la 120 V CA, 3 A la 240 V CA
Adâncime3.6 "
Culoarea carcaseiGri deschis și galben
Carcasă MaterialPolicarbonat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Materialul capuluiPlastic
Înălţime2.67 "
ButucISO M20
IP Rating-ul65
MontarePerete
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Număr de lumini pilot0
Culoare operatorRoșu
Mărimea22mm
Tipul de operatorButon cu cap de ciuperci de 40 mm
Lăţime2.67 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Stație de control Suport pe perete 40mm 1no/1nc | AG3FDM 33HP28 XALK178EH71NO / 1NC€301.36
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Stație de control Montare pe perete 40mm Ip65 1nc | AG3FDQ 33HP31 XALK178H71NC€325.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Stație de control Montare pe perete 40mm Ip65 2nc
€292.60 /unitate