IDEAL Freze de cablu


Calitatea unei conexiuni electrice poate fi îmbunătățită prin efectuarea unei tăieturi curate pe un fir sau cablu. Dispozitivele de tăiere a cablurilor de la IDEAL sunt concepute pentru a tăia fire sau cabluri, provocând în același timp daune minime izolației sau conductoarelor interne ale firului sau cablului.

Filtru
Tipul de acționare: manual , Acțiune de tăiere: Tăierea tăiată , Tip: tăietor de cablu rotativ
StilModelDesign mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
35-782
--€111.61
B
35-031
Grip Comfort14 "€186.86
C
35-032
Grip Comfort22 "€315.66
D
35-033
Grip Comfort32 "€371.53
E
35-053
Plastic acoperit9.75 "€777.37
F
35-3052
Smart-Grip9.5 "€99.45
G
35-078
Oțel cu prindere pernă12 "€1,730.17
H
45-074
Acoperit cu vinil, confort Grip7"€43.01
I
35-052
Acoperit cu vinil, confort Grip9.5 "€93.29

DESCRIERE

  • Dispozitivele de tăiere a cablurilor IDEALE sunt prevăzute cu lame suprapuse pentru a tăia prin cablurile de rețea și cablurile de sârmă fără a aplatiza, împrăștia sau desface capetele.
  • Acest lucru facilitează atașarea fitingurilor la cablu și frânghie.
  • Forma rotunjită a lamei reduce distorsiunea cablului în timpul tăierii.
  • Marginile de tăiere întărite și șlefuite cu precizie ale acestor unități asigură tăieturi precise cu o distorsiune minimă a cablului.
  • Ei folosesc pârghia de la mânerele lor pentru a crea tăieturi netede și curate cu fălcile lor scurte.
  • Modelele selectate au un mecanism de blocare care ține mânerul închis pentru depozitare ușoară.

Întrebări Frecvente

Ce modele de mâner sunt disponibile cu aceste freze?

Aceste tăietoare de cablu sunt disponibile cu mâner confortabil, acoperit cu plastic, mâner inteligent, oțel cu mâner pernă și mânere acoperite cu vinil.

Puteți tăia un fir sub tensiune fără să fiți șocați?

Înfășurați capetele expuse ale firului sub tensiune care urmează să fie tăiate cu bandă electrică pentru a evita electrocutarea.

Ce material de sârmă pot tăia aceste tăietoare de cablu?

Sunt potrivite numai pentru cabluri de cupru și aluminiu (nu sunt concepute pentru oțel sau ACSR).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?