A Culoare: Portocaliu, Galben, Negru , Lungimea cablului: 6 ft. , curent absorbit: 1.5-0.7A, 1.9-1.0A , Design: Retractabil, nepliabil , Diametru: 8" , Finisajul conductei: Acoperit din PVC , Material conductă: Vinil, poliester , Material ventilator: Polipropilenă , Finisaj gratar: Pudră acoperită , Material grătar: Oţel , Înălțime: 13 1 / 2 " , Material carcasă: polietilenă , Lungime: 17 1 / 2 " , Max. Temp.: 180 de grade F , CP motor: 1/3 CP , Configurație priză NEMA: 5-15P , Faza: 1 , RPM: 2850 / 3350 RPM , Suprafață: Singur strat , Voltaj: 115/230V AC , latime: 11 1 / 4 "