Suflant ALLEGRO SAFETY 9532-25, diametru de 8 inchi, conducte de 25 ft, 1/3 CP, 115 V-230 V, 50/60 Hz | CE7LVX

ALLEGRO SAFETY 9532-25 Suflantă, 8 inchi diametru, 25 ft. Conductă, 1/3 CP, 115 V-230 V, 50/60 Hz

Articol: CE7LVX Model: 9532-25
€608.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
CuloriPortocaliu, Galben, Negru
Lungime cablu6 ft.
Curent tras1.5-0.7A, 1.9-1.0A
AmenajăriRetractabil, nepliabil
Diametru8"
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
Fan Tip9 Blade
Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 674
Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 602
Frecvență50/60 Hz
Finisare grillPudră acoperită
Material gratarOţel
Înălţime13 1 / 2 "
Material carcasăpolietilenă
Lungime17 1 / 2 "
Max. Flux în aer liberCFM 760
Max. Temp.180 de grade F
Debit maxim în aer liberCFM 760
CP motor1/3 CP
Configurare plug NEMA5-15P
Fază1
RPM2850 / 3350 RPM
Material pentru cureleNailon
SuprafațăSingur strat
Voltaj115/230V AC
Lăţime11 1 / 4 "

Variante de produs

ProdusModelDebit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiDebit doi 90 de grade. ÎndoițiMax. Flux în aer liberPreț
Suflant ALLEGRO SAFETY 9532-15, 8 inch diametru, 15 ft. Conducte, 1/3 CP, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVV 9532-15CFM 703CFM 621CFM 791€470.40
RFQ
Suflant ALLEGRO SAFETY 9532-15E, diametru de 8 inchi, conducte de 15 ft., 1/3 CP, 220 V, 50 Hz | CE7LVW 9532-15ECFM 703CFM 621CFM 791€460.09
RFQ
Suflant ALLEGRO SAFETY 9532-25E, diametru de 8 inchi, conducte de 25 ft., 1/3 CP, 220 V, 50 Hz | CE7LVY 9532-25ECFM 674CFM 602CFM 760€502.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9532-25 Suflantă, 8 inchi diametru, 25 ft. Conductă, 1/3 CP, 115 V-230 V, 50/60 Hz
€608.45 /unitate