NYCOIL Tuburi din nailon 5/32 inch


Filtru
Presiune de explozie: 825 PSI , Duritate: Malul D: 60 , Diametru interior: 0.106 " , Material: Nailon , Max. Presiune: 333 la 68 de grade F , Diametru exterior: 5/32 "sau 4 mm , Temp. Gamă: -4 Până la 175 F. , Toleranță: +0.002 până la -0.004 " , Evaluare vid: 28 inci Hg , Grosimea peretelui: 0.025 "
StilModelCuloriLungimePreț (ex. TVA)
A
2VDR7
Negru250ft€134.05
B
2VDT5
Albastru50ft€13.24
C
2VDL6
Natural50ft€19.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?