Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 2VDL6 cu diametru exterior de 5/32 inchi Nailon transparent 50 picioare | AC3PNL

NYCOIL Tub 2VDL6 cu diametrul exterior de 5/32 inchi, nailon transparent, 50 de picioare

În stoc
Element: AC3PNL Model: 2VDL6
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
€19.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie825 PSI
CuloriNatural
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.0.106 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă333 la 68 de grade F
În afara Dia.5/32 "sau 4 mm
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
Tuburi NYCOIL 2VDR7 5/32 inch cu diametrul exterior Nylon negru 250 picioare | AC3PPM 2VDR7Negru250ft€134.06
Tuburi NYCOIL 2VDT5 5/32 inch Diametru exterior Nylon Albastru 50 picioare | AC3PPR 2VDT5Albastru50ft€13.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL Tub 2VDL6 cu diametrul exterior de 5/32 inchi, nailon transparent, 50 de picioare
€19.26 /unitate