LIFT-ALL Slinge de frânghie, ochi și ochi


Filtru
Material: Oţel , Tip sling: Ochi și ochi , Temp. Gamă: -60 grade până la 400 grade F
StilModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț (ex. TVA)
A
14IEEX2
2,600 lbs.960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.€23.50
A
14IEEX3
2,600 lbs.960 lb.3ft1 / 4 "1300 lb.€24.14
B
14EEX2
2,600 lbs.960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.€37.08
A
14IEEX4
2,600 lbs.960 lb.4ft1 / 4 "1300 lb.€30.68
B
38EZEEX5
4,400 lbs.1480 lb.5ft3 / 8 "2200 lb.€80.64
A
38IEEX3
5,800 lbs.2200 lb.3ft3 / 8 "2800 lb.€35.78
A
38IEEX4
5,800 lbs.2200 lb.4ft3 / 8 "2800 lb.€41.62
A
38IEEX10
5,800 lbs.2200 lb.10ft3 / 8 "2800 lb.€63.30
A
38IEEX6
5,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.€49.36
A
38IEEX2
5,800 lbs.2200 lb.2"3 / 8 "2800 lb.€33.87
B
12EEX19
10,200 lb.3800 lb.19ft1 / 2 "5000 lb.€246.16
B
12EEX12
10,200 lb.3800 lb.12ft1 / 2 "5000 lb.€167.47
B
12EEX14
10,200 lb.3800 lb.14ft1 / 2 "5000 lb.€195.34
B
12EEX4
10,200 lb.3800 lb.4ft1 / 2 "5000 lb.€93.24
B
12IEEX13
10,200 lb.3800 lb.13ft1 / 2 "5000 lb.€104.75
B
12IEEX15
10,200 lb.3800 lb.15ft1 / 2 "5000 lb.€93.18
B
12IEEX16
10,200 lb.3800 lb.16ft1 / 2 "5000 lb.€97.24
B
12IEEX18
10,200 lb.3800 lb.18ft1 / 2 "5000 lb.€135.90
B
12EEX11
10,200 lb.3800 lb.11ft1 / 2 "5000 lb.€165.85
B
12EEX13
10,200 lb.3800 lb.13ft1 / 2 "5000 lb.€184.22
B
12EEX15
10,200 lb.3800 lb.15ft1 / 2 "5000 lb.€188.99
B
12IEEX14
10,200 lb.3800 lb.14ft1 / 2 "5000 lb.€92.91
B
12EEX17
10,200 lb.3800 lb.17ft1 / 2 "5000 lb.€238.87
B
12EEX18
10,200 lb.3800 lb.18ft1 / 2 "5000 lb.€227.99
B
12EEX20
10,200 lb.3800 lb.20ft1 / 2 "5000 lb.€231.15
B
12EEX3
10,200 lb.3800 lb.3ft1 / 2 "5000 lb.€83.15
B
12IEEX19
10,200 lb.3800 lb.19ft1 / 2 "5000 lb.€132.48
B
12EEX5
10,200 lb.3800 lb.5ft1 / 2 "5000 lb.€94.65
B
12IEEX17
10,200 lb.3800 lb.17ft1 / 2 "5000 lb.€130.85
B
12EEX16
10,200 lb.3800 lb.16ft1 / 2 "5000 lb.€198.52
B
12IEEX11
10,200 lb.3800 lb.11ft1 / 2 "5000 lb.€101.12
B
12IEEX3
10,200 lbs.3800 lb.3ft1 / 2 "5000 lb.€49.95
A
12IEEX12
10,200 lbs.3800 lb.12ft1 / 2 "5000 lb.€94.30
A
12IEEX10
10,200 lbs.3800 lb.10ft1 / 2 "5000 lb.€78.17
B
12EEX2
10,200 lbs.3800 lb.2"1 / 2 "5000 lb.€73.09
A
12IEEX4
10,200 lbs.3800 lb.4ft1 / 2 "5000 lb.€58.17
B
12EEX6
10,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.€113.39
A
12IEEX6
10,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.€68.69
A
12IEEX20
10,200 lbs.3800 lb.20ft1 / 2 "5000 lb.€117.20
B
58EZEEX10
11,000 lb.3800 lb.10ft5 / 8 "5600 lb.€246.02
B
58EZEEX5
11,000 lb.3800 lb.5ft5 / 8 "5600 lb.€160.05
B
58EZEEX12
11,000 lb.3800 lb.12ft5 / 8 "5600 lb.€269.04
B
58EZEEX6
11,000 lb.3800 lb.6"5 / 8 "5600 lb.€189.11
B
58EZEEX3
11,000 lb.3800 lb.3ft5 / 8 "5600 lb.€133.85
B
58EZEEX4
11,000 lb.3800 lb.4ft5 / 8 "5600 lb.€173.42
B
58EZEEX14
11,000 lb.3800 lb.14ft5 / 8 "5600 lb.€328.87
B
58EZEEX16
11,000 lb.3800 lb.16ft5 / 8 "5600 lb.€324.58
B
58EZEEX18
11,000 lb.3800 lb.18ft5 / 8 "5600 lb.€355.33
B
58EZEEX20
11,000 lb.3800 lb.20ft5 / 8 "5600 lb.€383.63
B
58EEX6
15,600 lb.5800 lb.6"5 / 8 "7800 lb.€143.22
B
58IEEX2
15,600 lb.5800 lb.2"5 / 8 "7800 lb.€65.00
B
58IEEX14
15,600 lb.5800 lb.14ft5 / 8 "7800 lb.€148.30
B
58IEEX11
15,600 lb.5800 lb.11ft5 / 8 "7800 lb.€141.37
B
58IEEX5
15,600 lb.5800 lb.5ft5 / 8 "7800 lb.€74.69
B
58IEEX19
15,600 lb.5800 lb.19ft5 / 8 "7800 lb.€165.63
B
58IEEX17
15,600 lb.5800 lb.17ft5 / 8 "7800 lb.€154.35
B
58EEX4
15,600 lb.5800 lb.4ft5 / 8 "7800 lb.€119.09
B
58IEEX15
15,600 lb.5800 lb.15ft5 / 8 "7800 lb.€131.02
B
58EEX20
15,600 lb.5800 lb.20ft5 / 8 "7800 lb.€332.47
B
58IEEX13
15,600 lb.5800 lb.13ft5 / 8 "7800 lb.€141.66
B
58EEX19
15,600 lb.5800 lb.19ft5 / 8 "7800 lb.€320.26

Slinge de frânghie, ochi și ochi

Curele de cablu Lift-All sunt proiectate pentru a ridica și a suporta sarcini grele pe șantierele de construcții și pentru operațiuni logistice. Aceste cabluri de sârmă din clasa IWRC sunt fabricate din oțel pentru a rezista la o sarcină maximă de 13800 lb în cârligul vertical, 40000 lb în cârligul de coș și 14400 lb în cârligul choker. Sunt echipate cu un ochi la ambele capete pentru atașări ușoare și un Tuff-Tag pentru identificarea capacității și a numărului de serie. Alegeți dintr-o gamă largă de curele de frânghie disponibile în lungimi cuprinse între 3 și 20 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?