JOHNSON CONTROLS Seriile M9108-AG-2 Pornire/Oprire și Servomotoare electrice plutitoare fără retur cu arc


Filtru
Legăturile electrice: Terminalele cu șurub , Înălțime: 6" , Tip de montare: Montare directă , Putere nominală: 6.5 VA , Rotație: CW sau CCW , Tip arbore: Prindere cu autocentrare , întoarcere de primăvară: Nu , Tip comutator: 2 SPDT , Tip: Retur non-primăvară , Foloseste cu: Amortizoare și supape , Voltaj: 24 AC / DC , Voltaj: 24V AC / DC
StilModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeconsum de energieSincronizare (sec.)CuplulLăţimePreț (ex. TVA)
A
M9108-AGA-2
-4° până la 122° F2 11 / 16 "6.5VA25 la 50 sec.70 inch lbs.4 1 / 4 "€269.23
A
M9108-AGD-2
122 F2-11/16 "6.5 VA25 la 5070 In.Lbs.4.25 "€329.11
A
M9108-AGC-2
122 F2-11/16 "6.5 VA25 la 5070 In.Lbs.4.25 "€364.65
A
M9108-AGE-2
122 F2-11/16 "6.5 VA25 la 5070 In.Lbs.4.25 "€355.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?