Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Actuator flotant 70 Cuplu | AD4HFX 41P494

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Servomotor plutitor 70 Cuplu

În stoc
Articol: AD4HFX Model: M9108-AGC-2Crucea Ref: 41P494
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
€364.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă122 F
Adâncime2-11/16 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime6"
Tip montareMontare directă
consum de energie6.5 VA
Rating-ul puterii6.5 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalplutitor
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)25 la 50
Cuplul70 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
Voltaj24 AC / DC
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3388
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeconsum de energieSincronizare (sec.)CuplulLăţimePreț
Actuator electric JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2, cuplu de 70 in.lbs, tensiune 24 VAC, plutitor | AD4HFW 41P493 M9108-AGA-2-4 Deg. până la 122 de grade. F2 11 / 16 "6.5VA25 la 50 sec.70 inch lbs.4 1 / 4 "€269.24
JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Actuator flotant 70 Cuplu | AD4HFY 41P495 M9108-AGD-2122 F2-11/16 "6.5 VA25 la 5070 In.Lbs.4.25 "€329.11
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Actuator flotant 70 Cuplu | AD4HFZ 41P496 M9108-AGE-2122 F2-11/16 "6.5 VA25 la 5070 In.Lbs.4.25 "€355.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Servomotor plutitor 70 Cuplu
€364.65 /unitate