Servomotorul electric Johnson Controls M9108-AGA-2 este utilizat pentru reglarea debitelor de aer si fluide, asigurand performante optime si eficienta energetica. Funcționarea sa electrică permite poziționarea precisă și controlul de la distanță, îmbunătățind capacitatea de răspuns a sistemului și ușurința de gestionare. Acest actuator electric este utilizat pentru controlul de precizie al supapelor și clapetelor în sistemele HVAC, procesele industriale și automatizarea clădirilor.
Caracteristici:
- Servomotorul electric Johnson Controls M9108-AGA-2 are capacități de rotație de la 0 la 90 de grade în trepte de 5 grade și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -4 și 120 de grade F.
- Acest actuator electric oferă feedback privind poziția de ieșire pentru control simplu în buclă închisă, împreună cu detectarea precisă a poziției.
- Are cuplare directă pentru a reduce timpul de instalare și elimină legăturile amortizoarelor pentru a îmbunătăți fiabilitatea.
- Acest actuator electric are funcționare master / slave pentru a asigura controlul sincronizat pentru două actuatoare.
- Este echipat cu semnale de feedback de 135 ohmi sau 1000 ohmi (AGD și AGE) pentru a oferi o detectare precisă a poziției pentru controlul în buclă închisă.
- Acest actuator electric are terminale cu șuruburi pentru o conexiune electrică sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum pot ajusta semnalul de intrare pentru rotația actuatorului?
A. Reglarea semnalului de intrare se realizează prin configurații specifice ale terminalelor. Terminalele 1 și 2 asigură rotația în sensul acelor de ceasornic, în timp ce bornele 1 și 3 asigură rotația în sens invers acelor de ceasornic, care este prestabilită din fabrică.
Î. Există sfaturi de depanare pentru probleme comune cu acest actuator electric M9108-AGA-2?
A. Problemele comune pot implica verificarea conexiunilor de alimentare, a semnalelor de intrare și a obstacolelor mecanice pentru a asigura o funcționare bună.