Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0502 Conector alamă cu plumb redus de compresie x tată 5/16 inch x 1/8 inch | AG6TGJ 46M555

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0502 Conector alamă cu plumb redus de compresie x tată 5/16 inch x 1/8 inch

În stoc
Articol: AG6TGJ Model: 700068-0502Crucea Ref: 46M555
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
€8.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie1 / 2-24
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-1008 Conector alamă cu plumb redus de compresie x tată 5/8 inch x 1/2 inch | AG6TGA 46M547 700068-100813 / 16-1813 / 16 "150 psi1 / 2 "5 / 8 "€19.26
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0808 Conector Low Plumb Bras Compression x Male 1/2in | AG6TGB 46M548 700068-080811 / 16-2013 / 16 "200 psi1 / 2 "1 / 2 "€26.44
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0806 Conector alamă cu plumb redus de compresie x tată 1/2 inch x 3/8in | AG6TGC 46M549 700068-080611 / 16-2011 / 16 "200 psi3 / 8 "1 / 2 "€13.38
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0608 Conector alamă cu plumb redus de compresie x tată 3/8 inch x 1/2 inch | AG6TGD 46M550 700068-06089 / 16-2413 / 16 "200 psi1 / 2 "3 / 8 "€15.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0606 Conector Low Lead Bras Compression x Male 3/8in | AG6TGE 46M551 700068-06069 / 16-2411 / 16 "200 psi3 / 8 "3 / 8 "€10.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0604 Conector alamă cu plumb redus de compresie x tată 3/8 inch x 1/4 inch | AG6TGF 46M552 700068-06049 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 4 "3 / 8 "€9.87
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0602 Conector alamă cu plumb redus de compresie x tată 3/8 inch x 1/8 inch | AG6TGG 46M553 700068-06029 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 8 "3 / 8 "€8.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0502 Conector alamă cu plumb redus de compresie x tată 5/16 inch x 1/8 inch
€8.14 /unitate