BENCHMARK SCIENTIFIC Băi uscate digitale din seria IsoBlock


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
BSH6000
€1,470.78
B
BSH6000-E
€1,470.78

Băi uscate digitale din seria IsoBlock

Băile uscate din seria Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock sunt folosite pentru a incuba simultan probe la două temperaturi diferite. Au două camere separate controlate independent ca două băi uscate într-una. Aceste băi uscate au capace cu balamale și detașabile, având un perete despărțitor care acționează ca o barieră pentru a preveni transferul de aer între camere atunci când sunt închise. Acestea vin cu un panou de control care afișează clar ora și temperatura și sunt integrate cu o funcție de cronometru și IsoBlock pentru încălzire continuă. Aceste băi uscate pot găzdui majoritatea dimensiunilor de tuburi, inclusiv blocurile universale Quick-Flip pentru susținerea tuburilor de la 0.5 la 2.0 ml.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?