BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Baie uscată digitală, ABS | AF8HMD 26VC17

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Baie uscată digitală, ABS

În stoc
Articol: AF8HMD Model: BSH6000Crucea Ref: 26VC17

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,470.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaie digitală uscată
Acuratete+ / - 0.1
Material de bazaABS
ConformitateCE
Adâncime14.5 "
gradații0.1
Înălţime5"
MaterialABS
Max. Temp.105 grade
GamăAmbient +5 grade până la 105 grade
Temp. GamăAmbient +5 grade până la 105 grade
Tensiune (AC)115 - 230
wattage240 kW
Lăţime6 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8419899585

Variante de produs

ProdusModelPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E Baie uscată digitală, Isoblock, două camere controlate independent, 230 V | AH2GAW 26VC18 BSH6000-E€1,470.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Baie uscată digitală, ABS
€1,470.78 /unitate