SIEMENS Întrerupătoare de carcasă turnate, seria BE


Filtru
Tipul cadrului: B
StilModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț (ex. TVA)
A
BE115
10kAIC @ 120V15A1120V€297.96
B
BE120
10kAIC @ 120V20A1120V€297.96
C
BE130
10kAIC @ 120V30A1120V€297.96
D
BE215
10kAIC @ 240V15A2240V€364.28
D
BE220
10kAIC @ 240V20A2240V€364.28
D
BE230
10kAIC @ 240V30A2240V€364.28
E
BE240
10kAIC @ 240V40A2240V€364.28
F
BE250
10kAIC @ 240V50A2240V€364.28
G
BE260
10kAIC @ 240V60A2240V€364.28

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria BE

Întreruptoarele Siemens din seria BE protejează componentele sensibile împotriva supracurentului și a defecțiunilor electrice. Acestea au o declanșare magnetică termică care anulează supraîncărcările ușoare în timp ce reacționează instantaneu la supratensiuni severe de curent, oferind protecție maximă de limitare a curentului. Aceste întreruptoare asigură o capacitate maximă de întrerupere de 10kA la 120V / 240V. Întreruptoarele din seria BE sunt disponibile cu valori nominale de curent între 15A și 60A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?