REELCRAFT Furtunuri de admisie aer / apă


Filtru
Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 150 F , Tip: Standard
StilModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFirPreț (ex. TVA)
A
S601020-2 1
1 / 2 "2ft1/2 (M) NPT€57.95
A
S601034-3 1
3 / 4 "3ft3/4 (M) NPT€79.52
A
S601024-2 1
3 / 8 "2ft3/8 (M) NPT€58.76

Furtunuri de admisie aer / apă

Furtunurile de admisie aer/apă Reelcraft asigură o conexiune flexibilă a furtunului între intrarea tamburului de furtun și sursa de alimentare, pentru a preveni posibila dezaliniere. Aceste unități sunt fabricate din PVC pentru a rezista la abraziune, uzură și coroziune și oferă debite excelente în liniile de transport aer și apă. Sunt disponibile în lungimi de 2 și 3 ft. Fitingurile pivotante protejează furtunul în timpul instalării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?