AKRO-MILS 30289 Coșuri Akrobins Super Size


Coșurile Super-Size din seria Akro-Mils 30289 sunt ideale pentru organizarea feroneriei și a uneltelor în diferite unități de producție și depozite. Sunt disponibile în culorile clar, albastru, roșu și galben.

Filtru
Înălţime: 12 " , Înălțime interioară: 11 1 / 8 " , Lungime interioară: 20 3 / 4 " , Lățimea interioară: 16 " , Lungime: 22 "până la 24" , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Lungime exterioară: 23 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 18 1 / 4 " , latime: 18 "până la 20"
StilModelCuloriCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30289GREY
---€102.80
RFQ
B
30289BLU
Albastru300 lb.-€102.80
C
30289CLAR
clar300 lb.-€127.91
D
30289RED
Roșu300 lb.-€102.80
E
30289 GALBEN
Galben300 lb.-€102.80

30289 Coșuri Akrobins Super Size

Coșurile Super-Size din seria Akro-Mils 30289 sunt ideale pentru organizarea feroneriei și a uneltelor în diferite unități de producție și depozite. Sunt disponibile în culorile clar, albastru, roșu și galben.

DESCRIERE

  • Coșurile Super-Size din seria Akro-Mils 30289 sunt recipiente de depozitare din plastic rezistente, care pot gestiona încărcături de până la 300 lb.
  • Ele pot fi stivuite pentru a economisi spațiu și sunt compatibile cu diverse unități de rafturi din sârmă și oțel, cărucioare și cărucioare din oțel.
  • Aceste AkroBins sunt rezistente la acizi ușori și alcalii.
  • Construcția lor robustă, dintr-o singură piesă, le face rezistente la apă, rugină și coroziune.

Accesorii compatibile

Întrebări Frecvente

Pubelele Akro-Mils sunt ușor de curățat?

Da, aceste pubele sunt ușor de curățat. Ele pot fi șterse cu o cârpă umedă sau spălate cu apă și săpun. De asemenea, sunt rezistente la cele mai obișnuite substanțe chimice, ceea ce le face ușor de igienizat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?