AKRO-MILS 30289BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, albastru | AD8VQX 4MXK7

AKRO-MILS 30289BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AD8VQX Model: 30289ALBASTRUCrucea Ref: 4MXK7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€102.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriAlbastru
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului19 1 / 4 "
Înălțimea interioară11 1 / 8 "
Lungime interioară20 3 / 4 "
Lățimea interioară16 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii12 "
Lungime exterioară23 7 / 8 "
Lățimea exterioară18 1 / 4 "
Cantitate pachet1
Volum2.18 cu. ft.
Capacitate volum2.18 cu. ft.
Lăţime18 "până la 20"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.564
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)63.18
Lățimea navei (cm)48.9
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30289SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, transparent | AD3NPK 40K424 30289CLARclar300 lb.-€127.91
AKRO-MILS 30289RED Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, roșu | AD8VQW 4MXK6 30289REDRoșu300 lb.-€102.80
AKRO-MILS 30289YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, galben | AD8VQY 4MXK8 30289 GALBENGalben300 lb.-€102.80
AKRO-MILS 30289GREY Coș de dimensiuni super, 23 7/8 x 18 1/4 x 12 inci, gri, stivuibil | CJ3PDG 45MV77 30289GREY---€84.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30289BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, albastru
€102.80 /unitate