AKRO-MILS 30289RED Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, roșu | AD8VQW 4MXK6

AKRO-MILS 30289RED Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, roșu

În stoc
Articol: AD8VQW Model: 30289REDCrucea Ref: 4MXK6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€102.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriRoșu
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului19 1 / 4 "
Înălțimea interioară11 1 / 8 "
Lungime interioară20 3 / 4 "
Lățimea interioară16 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii12 "
Lungime exterioară23 7 / 8 "
Lățimea exterioară18 1 / 4 "
Cantitate pachet1
Volum2.18 cu. ft.
Capacitate volum2.18 cu. ft.
Lăţime18 "până la 20"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.564
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)63.18
Lățimea navei (cm)48.9
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Coșul de dimensiuni superioare Akro-Mils 30289 este ideal pentru depozitarea componentelor mici și a pieselor de mașini pe rafturi din oțel sau sârmă, cărucioare din oțel sau cărucioare. Acest coș de dimensiuni superioare este potrivit pentru separarea componentelor mici din liniile de producție, auto, producție și aplicații electrice.

Caracteristici:

  • Are o construcție polimerică de înaltă calitate pentru rezistență împotriva acizilor slabi și alcalinelor, menținând în același timp integritatea structurală.
  • Dispune de mai multe compartimente pentru păstrarea diferitelor părți în secțiuni separate și poate fi stivuit pentru a minimiza cerințele de spațiu în spații restrânse.
  • Construcția sa dintr-o singură piesă împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul coșului de jos din partea de jos.

Accesorii compatibile:

  • Divizoare pentru coșuri: Aceste separatoare de coș sunt folosite pentru a crea compartimente separate în interiorul coșului.

Întrebări frecvente:

Î. Câte sloturi are acest coș Akro-Mils 30289 super-size?

A. Are 3 fante de separare.

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui coș Akro-Mils 30289 de dimensiuni superioare?

A. Are o capacitate de stocare a încărcăturii de 300 lb.

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30289SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, transparent | AD3NPK 40K424 30289CLARclar300 lb.-€127.91
AKRO-MILS 30289BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, albastru | AD8VQX 4MXK7 30289BLUAlbastru300 lb.-€102.80
AKRO-MILS 30289YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, galben | AD8VQY 4MXK8 30289 GALBENGalben300 lb.-€102.80
AKRO-MILS 30289GREY Coș de dimensiuni super, 23 7/8 x 18 1/4 x 12 inci, gri, stivuibil | CJ3PDG 45MV77 30289GREY---€84.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30289RED Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 18-1/4 inch lățime, 12 inch înălțime, roșu
€102.80 /unitate