HONEYWELL Motor Modutrol IV


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 la 140 F , Adâncime: 7-5/16 " , Legăturile electrice: Terminale cu conectare rapidă , Înălțime: 6.437 " , Tip de montare: Montare la distanță , Consum de energie: 17 VA , Tip arbore: Cu două capete, 3/8 pătrat , întoarcere de primăvară: Nu , Tip comutator: SPDT , Timp (sec.): 30 la 60 , Tip: Retur non-primăvară , Voltaj: 24 , latime: 5.5 "
StilModelCuplulPreț (ex. TVA)
A
M9174D1007
75 In.Lbs.-
RFQ
A
M6184D1035
150 In.Lbs.€2,310.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?