Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL M6184D1035 Cuplu motor Modutrol 150 in-lbs | AB3GFP 1RZY9

HONEYWELL M6184D1035 Cuplu motor Modutrol 150 in-lbs

În stoc
Element: AB3GFP Model: M6184D1035Crucea Ref: 1RZY9
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
€2,310.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 140 F
Adâncime7-5/16 "
Legăturile electriceTerminale cu conectare rapidă
Înălţime6.437 "
Tip montareMontare la distanță
consum de energie17 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsM644A-E
Tipul axuluiCu două capete, 3/8 pătrat
Tip de semnalProporțional, 135 ohmi
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90 la 160
Tipul comutatoruluiSPDT
Sincronizare (sec.)30 la 60
Cuplul150 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
Voltaj24
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7585
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8501104040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplulPreț
HONEYWELL M9174D1007 Cuplu motor Modutrol 75 in-lbs | AB3GFN 1RZY8 M9174D100775 In.Lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL M6184D1035 Cuplu motor Modutrol 150 in-lbs
€2,310.27 /unitate