Tip de curea: B , Constructie: Înfășurat , Număr de coaste: 1 , Temp. Gamă: -22 grade până la 194 grade F , Grosime: 13 / 32 " , Lățimea de sus: 21 / 32 "
Curelele în V Dayton sunt ideale pentru transferul forței de la motoare la scripete pentru aplicații de transmisie a puterii în instalații de automobile, producție și prelucrare a metalelor. Aceste curele trapezoidale au o construcție din cauciuc cu cabluri din poliester încorporate pentru durabilitate pe termen lung și design conductiv static pentru disiparea sarcinii electrostatice acumulate. Au o husă de protecție din material textil pentru rezistență împotriva deteriorării cauzate de ulei și căldură. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste curele de transmisie de putere cu o singură nervură, disponibile în lungimi exterioare de 28 - 473 inci.