SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică din oțel inoxidabil Marine Snap-Tite, 1 până la 2 inci


dopurile de expansiune mecanică Snap-Tite de la Shaw sunt menite să creeze o etanșare de joasă presiune în deschideri circulare. Aceștia ajută la repararea și testarea sistemelor de apă, canalizare și instalații sanitare.

Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Culoare: Silver , Sex: Unisex
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiTipMaterialPreț (ex. TVA)
A
51411
1"0.969 "Până la 1.07"Până la 5 psiOțel inoxidabil Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€64.95
A
51415
1.5 "1.380 "Până la 1.518"Până la 5 psiOțel inoxidabil Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€86.71
A
51419
2"1.950 "Până la 2.165"Până la 5 psiOțel inoxidabil Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€78.90

Mecanism de lucru

  • Prin rotirea mânerului cu came, puteți extinde etanșarea.
  • Apăsați mânerul în jos pentru a închide orificiile țevii.

DESCRIERE

  • Aceste dopuri sunt fabricate din oțel inoxidabil și sunt destinate țevilor cu diametre interne cuprinse între 1 și 2 inci.
  • Au o garnitură din cauciuc din neopren pentru a absorbi șocurile și pentru a proteja împotriva pătrunderii apei și prafului.
  • Designul Snap-Tite permite conectarea și deconectarea rapidă.

Întrebări Frecvente

Care este contrapresiunea maximă pe care o pot ține aceste dopuri?

Ele pot menține o presiune maximă din spate de 5 ft de cap.

În ce diametre vin aceste dopuri de expansiune mecanică?

Sunt disponibile într-un interval de diametre de 1.08 până la 2.184 inci.

Ce este contrapresiunea aerului?

Este cantitatea de presiune pe care o poate suporta un dop fără a se mișca.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?