Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 51411 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKK 6VFV2

SHAW PLUGS 51411 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 1 inchi, oțel inoxidabil, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MKK Model: 51411Ref încrucișat: 6VFV2
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
€64.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
În interiorul Dia.0.969 "Până la 1.07"
MaterialOțel inoxidabil, cauciuc neopren
Max. Presiunea aeruluiPână la 5 psi
Dimensiune nominală1"
TipOțel inoxidabil Snap-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiTipMaterialPreț
SHAW PLUGS 51415 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AA6PUC 14M025 514151.5 "1.380 "Până la 1.518"Până la 5 psiOțel inoxidabil Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€86.71
SHAW PLUGS 51419 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 2 inchi, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AA6PUD 14M026 514192"1.950 "Până la 2.165"Până la 5 psiOțel inoxidabil Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€78.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 51411 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 1 inchi, oțel inoxidabil, cauciuc neopren
€64.95 /unitate